プロシェア(ナビス/アズワン)
ミニカラフルステンワゴン フック付き・低床タイプ レギュラー MCSWR-2シリーズ
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。1ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。
材質
ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
質量(kg)
約4.3
段数
2段
耐荷重(kg/段)
約20
材質(キャスター)
ウレタン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×302×486 /手摺含む
棚間隔(mm)
約50ピッチで調節可能
キャスター径(Φmm)
75
作業面寸法(mm)
447×297
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54540143
MCSWR-2PF
ピンク
7-7735-01
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
54540159
MCSWR-2GF
グリーン
7-7735-02
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
54540168
MCSWR-2LF
ラベンダー
7-7735-03
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
54540177
MCSWR-2SF
シルバー(塗装無)
7-7735-04
¥
27,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください