プロシェア(ナビス/アズワン)
ミニカラフルステンワゴン フック付き・低床タイプ ラージ MCSWL-2シリーズ
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
603×402×486 /手摺含む
質量(kg)
約6.0
材質
ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
作業面寸法(mm)
597×397
キャスター径(Φmm)
75
棚間隔(mm)
約50ピッチで調節可能
耐荷重(kg/段)
約20
材質(キャスター)
ウレタン製(ストッパー無し)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54540186
MCSWL-2PF
7-7736-01
ピンク
¥
38,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
54540195
MCSWL-2GF
7-7736-02
グリーン
¥
38,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
54540204
MCSWL-2LF
7-7736-03
ラベンダー
¥
38,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
54540213
MCSWL-2SF
7-7736-04
シルバー(塗装無)
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください