プロシェア(ナビス/アズワン)
スリム防水シーツ デニム生地 ブルー
コンパクトなため敷く際にシワになりにくく、また嘔吐の可能性のある患者にも使いやすいサイズです。耐久性にも優れています。軽度の失禁を気にされる方に最適な700mmサイズの防水シーツです。
材質
表/綿35%・ポリエステル65%、裏/耐熱ポリウレタン樹脂、巻き込み布/綿100%
寸法(mm)
防水部分:700×1100
アズワン品番
7-7740-01
幅×長さ(mm)
700×1500
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下推奨)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54540274
PL-D
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください