プロシェア(ナビス/アズワン)
パーソナルロッカー
ダイヤル錠は、暗証番号の「固定」と「自由変換」が切り替えできます。メール便などを入れる開口部があります。
材質
スチール(水系塗料焼付塗装)
寸法(幅W×高さH)(mm)
差込口:250×31
有効内寸(mm)
414×410×212
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
アズワン品番
7-7748-01
内容量
1個
注意
※床に置く際は、下置き用ベース(別売)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54540378
PL-9
¥
163,000
¥
162,000
¥
178,200
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください