プロシェア(ナビス/アズワン)
セレクトナビユニット ガラス両開き OGシリーズ
収納物が見やすい窓付きです。
付属品
棚板×2枚
材質
スチール(水系塗料焼付塗装)、ガラス(飛散防止フィルム付き)
角度(°)
扉開口:180
棚板間隔(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効内寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54540405
OG-7
662×418×1000
700×450×1050
7-7750-01
¥
95,000
¥
94,900
¥
104,390
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
54540414
OG-9
862×418×1000
900×450×1050
7-7750-02
¥
99,000
¥
98,900
¥
108,790
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください