曜日別特売

ナビス快適サンダル ジェットウォッシャー可 レッド

ナビス快適サンダル ジェットウォッシャー可 レッド - プロシェア(ナビス/アズワン)ナビス快適サンダル ジェットウォッシャー可 レッド - プロシェア(ナビス/アズワン)

ソフトな履き心地とクッション性に優れています。軽量性に優れ、弾力性・グリップ性・防滑性のあるベステック(R)ソールを採用。中底面に凹凸を付ける事で足の滑りを防ぎます。スムーズな歩行をサポートする底形状です。

材質アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮・テトロン(R)・レーヨン混紡不織布、中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮、底材/PU(ポリウレタン)レッド耐熱温度(℃)約90靴タイプサンダル内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ(号)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54540685-23~23.537-7756-01
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
54540694-24~24.547-7756-02
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
54540703-25~25.557-7756-03
4,600
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
54540719-26~26.567-7756-04
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
54540728-27~27.577-7756-05
4,600
取扱い終了
54540737-28~2987-7756-06
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする