プロシェア(ナビス/アズワン)
器械卓子 A4引出し付き KKシリーズ
A4サイズのファイルが収まる引出し付きです。天板は柵付きで、棚板も落下防止の枠が付いています。
材質
ステンレス
材質(キャスター)
ゴム製
天板高さH(mm)
900
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー)
有効高さ(mm)
棚:440
棚板耐荷重(kg)
20
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×250×100
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54540859
KK-45
450×300×955
7-7762-01
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
54540868
KK-60
600×450×955
7-7762-02
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください