プロシェア(ナビス/アズワン)
リクライニング丸型ベンチ EB-R18シリーズ
全体的に丸みを帯びたデザインですので、部屋の中央に置いても邪魔になりません。背もたれを倒すと、緊急時のベッドや診察台としても使用できます。
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)
タイプ
組立式
全高(mm)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×580×(座)400
ベッド寸法(mm)
(幅)1800×(奥行)650×(高さ)400
内容量
1台
注意
※入浴及び搬送時には必ず患者固定用ベルトをお使いください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54540877
EB-R18B
モカ
7-7763-01
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54540886
EB-R18W
ミルク
7-7763-02
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54540895
EB-R18P
ピーチ
7-7763-03
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54540904
EB-R18G
キウイ
7-7763-04
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54540913
EB-R18V
グレープ
7-7763-05
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください