プロシェア(ナビス/アズワン)
清拭ロビーベンチ EB-12シリーズ
座面と背もたれの張地が一体ですので、嘔吐などの汚れをキレイに拭き取ることができます。抗菌素材の張地は、次亜塩素酸ナトリウムの清拭にも対応しています。
付属品
工具
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)
全高(mm)
650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×580×(座)395
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54541123
EB-12B
モカ
7-7778-01
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54541139
EB-12W
ミルク
7-7778-02
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54541148
EB-12P
ピーチ
7-7778-03
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54541157
EB-12G
キウイ
7-7778-04
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
28日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54541166
EB-12V
グレープ
7-7778-05
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください