プロシェア(ナビス/アズワン)
清拭ロビーベンチ EB-18シリーズ
座面と背もたれの張地が一体ですので、嘔吐などの汚れをキレイに拭き取ることができます。抗菌素材の張地は、次亜塩素酸ナトリウムの清拭にも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×580×(座)395
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)
付属品
工具
全高(mm)
650
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54541175
EB-18B
7-7779-01
モカ
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54541184
EB-18W
7-7779-02
ミルク
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54541193
EB-18P
7-7779-03
ピーチ
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54541209
EB-18G
7-7779-04
キウイ
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54541218
EB-18V
7-7779-05
グレープ
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください