かどまる訓練台 電動昇降 1200×2000×400~750 TDPシリーズ

かどまる訓練台 電動昇降 1200×2000×400~750 TDPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)かどまる訓練台 電動昇降 1200×2000×400~750 TDPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)かどまる訓練台 電動昇降 1200×2000×400~750 TDPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)かどまる訓練台 電動昇降 1200×2000×400~750 TDPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)かどまる訓練台 電動昇降 1200×2000×400~750 TDPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)かどまる訓練台 電動昇降 1200×2000×400~750 TDPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)かどまる訓練台 電動昇降 1200×2000×400~750 TDPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)かどまる訓練台 電動昇降 1200×2000×400~750 TDPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍する電動昇降式の訓練台です。長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用しています。マットの四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用しています。女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター付きです。電動で高さ調整できます。

仕様脚部:アジャスター・キャスター付き材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、フレーム/スチール(粉体塗装)質量(kg)約87電源AC100V 50/60Hz(ACコード長/3.2m、フットスイッチコード長/2.5m)耐荷重(kg)300寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1200×2000×400~750内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54541306TDP-SBスカイブルー7-7810-01
450,000
449,800
494,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
54541315TDP-PBライトブルー7-7810-02
450,000
449,800
494,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
54541324TDP-LGライムグリーン7-7810-03
450,000
449,800
494,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
54541333TDP-PGライトグリーン7-7810-04
450,000
449,800
494,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
54541349TDP-PKピンク7-7810-05
450,000
449,800
494,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
54541358TDP-CRクリーム7-7810-06
450,000
449,800
494,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
54541367TDP-IVアイボリー7-7810-07
450,000
449,800
494,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする