薬液容器ホルダー YBHシリーズ 自立スタンド

薬液容器ホルダー YBHシリーズ 自立スタンド - 三田理化メディカル薬液容器ホルダー YBHシリーズ 自立スタンド - 三田理化メディカル

適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。

付属品取付金具(壁掛け機種のみ)材質ステンレス(SUS304)容量(mL)100タイプ自立スタンド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
バイアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54541665YBHS-S-100V1Single7-7826-01100mL:1本
57,000
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
54541674YBHT-S-100V2+100S1Triple7-7826-07100mL:2本
99,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする