ナビス(アズワン)
吸水シーツ
吸水性に優れたシーツです。裏面はPE(ポリエチレン)膜ですので防水効果もあります。余分な水分を吸収して清潔に保ちます
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
アズワン品番
吸水量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54541717
-
1袋(100枚)
不織布、高分子ポリマー、吸水部:280×400
300×450
7-7831-01
生食:60
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54541726
-
1袋(100枚)
不織布、高分子ポリマー、吸水部:400×530
450×600
7-7831-02
生食:110
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54541735
-
1袋(50枚)
不織布、高分子ポリマー、吸水部:540×820
600×900
7-7831-03
生食:240
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください