曜日別特売

JUSTイルリガートルスタンド フリーストップ・ハンドル付き

JUSTイルリガートルスタンド フリーストップ・ハンドル付き - プロシェア(ナビス/アズワン)JUSTイルリガートルスタンド フリーストップ・ハンドル付き - プロシェア(ナビス/アズワン)JUSTイルリガートルスタンド フリーストップ・ハンドル付き - プロシェア(ナビス/アズワン)JUSTイルリガートルスタンド フリーストップ・ハンドル付き - プロシェア(ナビス/アズワン)JUSTイルリガートルスタンド フリーストップ・ハンドル付き - プロシェア(ナビス/アズワン)

昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。

材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂材質(キャスター)エラストマー製パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き)寸法(Φ×mm)534×1120~2030内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
フック
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54541753JIV-2FS約4.62本7-7833-01
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54541769JIV-4FS約4.74本7-7833-02
20,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする