曜日別特売

2wayベッドサイドポケット

2wayベッドサイドポケット - プロシェア(ナビス/アズワン)2wayベッドサイドポケット - プロシェア(ナビス/アズワン)

マットレスに差し込んでもベッドフレームに取付けても使えます。テレビのリモコン、携帯電話、メガネ等を入れるのに便利です。ベッドまわりをすっきりと!

材質PVC(塩化ビニル樹脂)、アルミニウムポケット寸法(mm)115×130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
ポケット数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54541893-115×400L1口7-7841-01
1,650
1,640
1,804(税込)
翌々日出荷
54541909-230×400M2口7-7841-02
2,100
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする