ポケットから落ちにくいナビスプッシュライト ソフトLED ロング

ポケットから落ちにくいナビスプッシュライト ソフトLED ロング - プロシェア(ナビス/アズワン)ポケットから落ちにくいナビスプッシュライト ソフトLED ロング - プロシェア(ナビス/アズワン)ポケットから落ちにくいナビスプッシュライト ソフトLED ロング - プロシェア(ナビス/アズワン)ポケットから落ちにくいナビスプッシュライト ソフトLED ロング - プロシェア(ナビス/アズワン)ポケットから落ちにくいナビスプッシュライト ソフトLED ロング - プロシェア(ナビス/アズワン)

下を向いてもポケットから落ちにくい!滑りにくく、手になじむラバー調です。クリップ先端部のラバーチップにより、下を向いても落ちにくい設計です。自然に見えるソフトLED球を使用しています。

寸法(Φ×mm)12×137材質本体/アルミニウム(吹付塗装)、クリップ/ステンレス、ラバーチップ/PU(ポリウレタン)光源ソフトLED(色温度/3000ケルビン)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)連続点灯時間(時間)(最長)約50質量(g)約30内容量1本
注意
※1本あたりの価格です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54541927-7-7843-01ブラック/ホワイト
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
54541936-7-7843-02ブラック/ピンク
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
54541945-7-7843-03ブラック/グリーン
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする