プロシェア(ナビス/アズワン)
ポケットから落ちにくいナビスプッシュライト ソフトLED ショート
下を向いてもポケットから落ちにくい!滑りにくく、手になじむラバー調です。クリップ先端部のラバーチップにより、下を向いても落ちにくい設計です。自然に見えるソフトLED球を使用しています。
材質
本体/アルミニウム(吹付塗装)、クリップ/ステンレス、ラバーチップ/PU(ポリウレタン)
質量(g)
約20
電源
単4乾電池×1本(テスト用付属)
光源
ソフトLED(色温度/3000ケルビン)
寸法(Φ×mm)
12×105
連続点灯時間(時間)
(最長)約24
内容量
1本
注意
※1本あたりの価格です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54541954
-
ブラック/ホワイト
7-7843-04
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
54541963
-
ブラック/ピンク
7-7843-05
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
54541979
-
ブラック/グリーン
7-7843-06
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください