プロシェア(ナビス/アズワン)
角バットワゴン 消毒盤台 SB75シリーズ
バットは取り外して滅菌できます。組み立て式で、棚板高さを約52mmピッチで変更可能です。用途に応じてオプションでハンドルが取付可能です。
材質
本体・ハンドル/SUS430、バット/SUS304
外形寸法(mm)
バット:360×300×40(底寸法340×280)
キャスター径(Φmm)
75(ストッパーなし)
本体寸法(mm)
約440×380×840
質量(kg)
約6.5
棚板有効寸法(mm)
416×356
耐荷重(kg/段)
約20
取付ピッチ(mm)
棚間:約52
ハンドル寸法(mm)
359:360×80×140
ハンドル径(Φmm)
25
材質(キャスター)
ウレタン製
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
段数
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54542688
SB75-1
7-7920-01
バット:1段
テーパー付きバット(8-4725-06)/1枚、組立用ネジ、プラスドライバー
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
54542697
SB75-2
7-7920-02
バット:2段
テーパー付きバット(8-4725-06)/2枚、組立用ネジ、プラスドライバー
¥
47,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください