プロシェア(ナビス/アズワン)
3.7.0視力検査表
表面防汚加工で汚れがつきにくくなっています。防汚加工済、紙製の視力表です。3.7.0方式で、A・B・C・D判定での視力検査が行えます。
材質
紙製(防汚マットPP(ポリプロピレン)加工)
サイズ(cm)
35×62.5
アズワン品番
7-7921-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10109000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54542715
-
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください