曜日別特売

カルテワゴン TW60シリーズ

カルテワゴン TW60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カルテワゴン TW60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カルテワゴン TW60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カルテワゴン TW60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カルテワゴン TW60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

定番のカルテワゴンをリニューアル。双輪キャスター採用で安定性アップ!大型双輪キャスターを採用し、より安定感が高まりました。天板は筆記作業にも使えます。3色展開で、用途により色分けが可能です。オプションのトレー取り付けレールを使用することで、アルティアハーフトレーを取り付けることが可能です。

材質スチール製メラミン焼付塗装(Φ32mmパイプ)質量(kg)24耐荷重(kg)約120、一段あたり約40材質(キャスター)エラストマー製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1069×397×1082キャスター径(Φmm)100(双輪・前輪ストッパー付き)適合トレートレー取付レール:アルティアハーフトレー(8-4892-11・13、8-5866-11・13・15・17)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54542749TW-60W仕切板/10枚オレンジ7-7922-04
107,000
106,000
116,600(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
54542758TW-60W仕切板/10枚ラベンダー7-7922-05
107,000
106,000
116,600(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
54542767TW-60W仕切板10枚グリーン7-7922-06
107,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする