曜日別特売

JSGIファントム

JSGIファントム - アズワン

コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。

仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ)材質PMMA(アクリル)寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2質量(kg)0.5アズワン品番7-7925-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54542803-
107,000
106,000
116,600(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする