メディカル・タスクフォース
P-バンド 尿失禁防止器具 約130mm
尿道を圧迫することで、失禁を防止します。尿道のみを圧迫するので、疼痛・浮腫がありません。装着は面ファスナーの為、容易に脱着できます。かさばらず軽量です。
材質
本体/フェルト・ポリエステル、圧迫部/エラストマー
全長(mm)
約130
アズワン品番
7-7929-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00114000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※過度の締め付けや長時間の連続装着は避け、2~3時間毎に面ファスナーを適宜緩めてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54542837
-
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください