曜日別特売

メラミン天板作業台 片面式

メラミン天板作業台 片面式 - プロシェア(ナビス/アズワン)メラミン天板作業台 片面式 - プロシェア(ナビス/アズワン)メラミン天板作業台 片面式 - プロシェア(ナビス/アズワン)メラミン天板作業台 片面式 - プロシェア(ナビス/アズワン)メラミン天板作業台 片面式 - プロシェア(ナビス/アズワン)

指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。

仕様片面式材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150引出し内寸法(mm)300×425×125内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
引出し数
キャスター径(Φmm)
材質(キャスター)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545433270960M7-7969-01--75(対角ストッパー付き)ゴム製900×600×850
136,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
545433361260M7-7969-021200×600×850(片面あたり)3個75ゴム製(対角ストッパー付き)-
158,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
545433451560M7-7969-031500×600×850(片面あたり)3個75ゴム製(対角ストッパー付き)-
180,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
545433541860M7-7969-041800×600×850(片面あたり)4個75ゴム製(対角ストッパー付き)-
219,000
218,800
240,680(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
545433630975M7-7969-05900×750×850(片面あたり)2個75ゴム製(対角ストッパー付き)-
140,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
545433791275M7-7969-061200×750×850(片面あたり)3個75ゴム製(対角ストッパー付き)-
164,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
545433881575M7-7969-071500×750×850-75(対角ストッパー付き)ゴム製-
188,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
545433971875M7-7969-081800×750×850(片面あたり)4個75ゴム製(対角ストッパー付き)-
227,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする