メラミン天板作業台 両面式

メラミン天板作業台 両面式 - プロシェア(ナビス/アズワン)メラミン天板作業台 両面式 - プロシェア(ナビス/アズワン)メラミン天板作業台 両面式 - プロシェア(ナビス/アズワン)

指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。

仕様両面式材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150引出し内寸法(mm)300×425×125キャスター径(Φmm)75材質(キャスター)ゴム製(対角ストッパー付き)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545434060990M7-7970-01900×900×850(片面あたり)2個
226,000
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
545434151290M7-7970-021200×900×850(片面あたり)3個
256,000
249,800
274,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
545434241590M7-7970-031500×900×850(片面あたり)3個
282,000
279,800
307,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
545434331890M7-7970-041800×900×850(片面あたり)4個
322,000
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする