プロシェア(ナビス/アズワン)
麻酔カート 透明天板タイプ
視認性のよいクリアな天板天板はクリアで引出し上段の確認が可能です。移動時のガタツキの少ない静音キャスターを使用しています。
材質
本体/ステンレス、天板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
約28
材質(キャスター)
ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×400×950
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
アズワン品番
7-7977-01
内容量
1台
注意
※引出しに仕切り板は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54543467
AC-2
¥
169,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください