プロシェア(ナビス/アズワン)
麻酔カート 補助天板付き
移動時のガタツキが少ない静音キャスターを使用しています。便利な補助天板付きです。
材質
ステンレス
質量(kg)
28.4
材質(キャスター)
ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450(820)×400×950
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
アズワン品番
7-7978-01
内容量
1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54543476
AC-1
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください