ハートフルトレーワゴン HWシリーズ

ハートフルトレーワゴン HWシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ハートフルトレーワゴン HWシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ハートフルトレーワゴン HWシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ハートフルトレーワゴン HWシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ハートフルトレーワゴン HWシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ハートフルトレーワゴン HWシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ハートフルトレーワゴン HWシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ハートフルトレーワゴン HWシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

小回りが効き、PCカートとしても使用できます。中段にはアルティアトレーが入ります。組み立て式で、棚板を任意の高さ(約52mmピッチ)で変更出来ます。オプションのハンドル(別売)を取り付けると、回診車にもなります。

材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/ステンレス(SUS430)、アルティアトレー/ABS樹脂(帯電防止剤入)耐荷重(kg/段)約20ハンドル径(Φmm)25棚間隔(mm)約52ピッチで調節可内容量1台
注意
※サイズは三方手すり含まず。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
キャスター径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54543573HW-HLアルティアハーフトレー(クリアホワイト・深型(品番:8-5866-18))×1枚、組立用ネジ、プラスドライバー465×365×860約6.6(トレー除く)1007-7992-01
66,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
54543589HW-SLアルティアスタンダードトレー(クリアホワイト・浅型(品番0-5732-47))×1枚、組立用ネジ、プラスドライバー465×365×860約9.0(トレー除く)1007-7992-02
76,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
54543598HW-HHアルティアハーフトレー(クリアホワイト・深型(品番8-5866-18))×1枚、組立用ネジ、プラスドライバー465×365×963約6.8(トレー除く)1007-7992-03
73,000
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
54543607HW-SHアルティアスタンダードトレー(クリアホワイト・浅型(品番0-5732-47))×1枚、組立用ネジ、プラスドライバー465×365×963約9.2(トレー除く)双輪100(4輪ストッパー付)7-7992-04
83,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする