ヘルパートートバッグ2way

ヘルパートートバッグ2way - プロシェア(ナビス/アズワン)ヘルパートートバッグ2way - プロシェア(ナビス/アズワン)

肩紐付きで、リュックにもなる2wayタイプです。バッグは自立仕様で床に置いても倒れません。側面それぞれに異なる形状のポケットがあり、すぐに取り出したい物の収納に便利です。生地裏面はPVC(塩化ビニル樹脂)加工されていて雨などでバッグ内が外に漏れにくくなっています。ヘルパー業務に便利な、収納量の多いトートバッグです

材質生地/ポリエステル(裏地PVC(塩化ビニル樹脂)加工)、把手・肩紐/PP(ポリプロピレン)、中敷/PE(ポリエチレン)質量(kg)0.9グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×148×350ポケット数正面/ダブルファスナー付き大・小×各1、側面/深・浅×各1、背面・内部/A4横サイズ×1アズワン品番7-7997-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54543686-
10,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする