卓上ブラックライト

卓上ブラックライト - プロシェア(ナビス/アズワン)卓上ブラックライト - プロシェア(ナビス/アズワン)
(1件のレビュー)

利便性に優れた小型卓上タイプ24Wの強力ブラックライトです。作業に合わせて首の角度を変更できます。

仕様紫外線管:24Wツイン蛍光灯電源AC100V 50/60Hz最高高さ(mm)525電源コード(m)1.3(2P)最大幅(mm)345ベース寸法(mm)165×200紫外線波長(nm)365アズワン品番7-8001-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54543756DTBL24
20,500
20,280
22,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54543756
2025-05-10
用途: 水晶を照射
ヨコヤマ治療室医療・福祉・介護関連業

コンパクトで便利
室内使用ですがコンセントが有れば移動可能で便利!
不満は製品説明書及び電球交換の際に必要な適合電球について問い合わせする必要が有り面倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする