曜日別特売

ポケット付抑制手袋 指先開閉タイプ TMPシリーズ

ポケット付抑制手袋 指先開閉タイプ TMPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ポケット付抑制手袋 指先開閉タイプ TMPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ポケット付抑制手袋 指先開閉タイプ TMPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ポケット付抑制手袋 指先開閉タイプ TMPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

内側にポケット付きの指先開閉型手袋です。手袋内側に保冷剤等が入るポケットがあり、手を冷やしたり温めたりできます。指先側が開閉するので、手袋を外さずに手の状態を確認できます。通気性が高いメッシュ材を使用しておりムレにくい構造です。手首部分のベルトはバックルで固定し、バックルを隠すためのタブが付いています。

材質表地/ポリエステル75%・ナイロン25%、裏地/綿100%寸法(縦×横)(mm)本体/300×160、ポケット/140×90適合寸法(mm)140~180洗濯方法洗濯可/乾燥機不可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54543914TMP-FMPピンク7-8021-01
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
54543923TMP-FMGグリーン7-8021-02
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする