アズワン
ロータリークッション
ベット、椅子からの移動が容易に行えます。底面は滑り止め加工をしています。
材質
上面/ポリエステル、内面/ナイロン樹脂+PU(ポリウレタン)、底面/PVC(塩化ビニル樹脂)ファブリック(滑り止め加工)
厚さ(mm)
230
質量(g)
237
耐荷重(kg)
約150
寸法(Φmm)
400
アズワン品番
7-8024-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54543957
43040
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください