プロシェア(ナビス/アズワン)
パイル診察台カバー 9-600シリーズ
しわになりにくい 肌触りの良い素材です縮みにくく、フィット感に優れた素材です。裏面はPU(ポリウレタン)コーティングで、滑りくく防水性に優れています。
寸法(mm)
1900×600×200
高さ(mm)
タレ:200
混率(%)
表地/綿80・ポリエステル20、裏地/PU(ポリウレタン)コーティング
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(70℃以下)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54544307
9-600W
ホワイト
7-8052-01
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
54544316
9-600B
サックス
7-8052-02
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
54544325
9-600P
ピンク
7-8052-03
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください