輸液保護シール 2000枚入

輸液保護シール 2000枚入 - アズワン輸液保護シール 2000枚入 - アズワン輸液保護シール 2000枚入 - アズワン輸液保護シール 2000枚入 - アズワン輸液保護シール 2000枚入 - アズワン

針刺し部位の汚染を防止できます。どのメーカー品にも対応しやすい形状です。開封切れ込みで、未開封確認が可能です。縦幅A4サイズ対応のブリスターパックで本棚保管が容易です。

材質PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤寸法(mm)【ブリスターパック】2300×814×2640シール寸法(mm)45×55×0.25アズワン品番7-8057-01内容量1個(2000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54544429-
60,000
59,900
65,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤・与薬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする