曜日別特売

スルリエ 自立支援型肌着 SU01Bシリーズ

スルリエ 自立支援型肌着 SU01Bシリーズ - エナメディカルスルリエ 自立支援型肌着 SU01Bシリーズ - エナメディカル

首回りがよく伸びる為、足を通して下から着ることも可能です。袖口も伸びる為、肘を曲げたままでも袖を通せます。女性らしさを意識した、くびれがあるシルエットです。自立支援はもちろん、更衣介助の際は介助者と被介助者双方の負担も軽減可能です。

材質綿100%着丈(cm)60洗濯方法洗濯機可(水温30度まで・弱水流・短時間脱水)/塩素系漂白剤不可/ドライクリーニング不可/乾燥機不可内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
アズワン品番
身幅(cm)
袖口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54544438SU01BS22.57-8058-013814
3,600
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
54544447SU01BM22.77-8058-024015
3,600
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
54544456SU01BL237-8058-034217
3,600
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする