プロシェア(ナビス/アズワン)
練習用腰掛
起立練習を段階的に行うことができます。未使用時は段を収納してコンパクトに保管できます。
材質
木
耐荷重(kg)
200
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
ブロック寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54544614
400
約38
650×400×400
7-8076-01
1段目/650×400×100、2段目/600×400×200、3段目/550×400×300、4段目/500×400×400
¥
129,000
¥
128,800
¥
141,680
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54544623
450
約45
650×400×450
7-8076-02
1段目/650×400×150、2段目/600×400×250、3段目/550×400×350、4段目/500×400×450
¥
135,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000