曜日別特売

ディスポーザブル喉頭鏡ブレード 329-10シリーズ

ディスポーザブル喉頭鏡ブレード 329-10シリーズ - アコマ医科工業ディスポーザブル喉頭鏡ブレード 329-10シリーズ - アコマ医科工業ディスポーザブル喉頭鏡ブレード 329-10シリーズ - アコマ医科工業

ISO7376-3(グリーンフィッティング)適合のハンドルに装着できます。交叉感染のリスクを低減するディスポーザブルタイプです。個包装なので保管時の汚染リスクが少なく、清潔に保てます。

材質PC(ポリカーボネート)・PMMA(アクリル)ISO規格ISO7376-3準拠医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00032AM1030医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(10袋×1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
品名
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54545016329-10-0080.1ミラーNo.07-8102-01
10,000
9,398
10,338(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
54545025329-10-01104.1ミラーNo.17-8102-02
10,000
9,398
10,338(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
54545034329-10-02113.9マッキントッシュNo.27-8102-03
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54545043329-10-03133.9マッキントッシュNo.37-8102-04
10,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54545059329-10-04152.6マッキントッシュNo.47-8102-05
10,000
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする