平和医療器械
ラパロスコープ用カップ ラパロスコープ用 カップ
腹腔鏡、胸腔鏡、関節鏡、鼻腔鏡等のスコープ(硬性鏡)のウォームアップ、洗浄用の温水を維持できるカップです。
材質
カップ/ステンレス、ヒーター/シリコンラバー
容量(mL)
カップ:750
電源
AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54545068
-
25
7-8106-01
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54545077
-
18
7-8106-02
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください