残根鉗子 上顎用/下顎用

残根鉗子 上顎用/下顎用 - マイクロテック残根鉗子 上顎用/下顎用 - マイクロテック

シャープな先端と高いグリップ力で、的確に歯牙を支えます。ギザ付刃先面で把持する為、軽い力で使用可能です。

材質ステンレス全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000107医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54545129h1470010z7-8118-01
35,000
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
54545138h1470110z7-8118-02
35,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする