曜日別特売

抜歯鉗子

抜歯鉗子 - マイクロテック抜歯鉗子 - マイクロテック抜歯鉗子 - マイクロテック

先端の窪みで歯牙側面を確実に把持し、軽い力で抜歯できます。

材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000107医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
品名
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54545165h1204415z188#44Z7-8130-01
32,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54545174h1205115z175#51Z7-8130-02
32,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
54545183h1204515z173#45Z7-8130-03
32,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする