es メッシュネブライザ 本体セット

es メッシュネブライザ 本体セット - eastsidemedes メッシュネブライザ 本体セット - eastsidemed

軽くてコンパクトで持ち運びに便利なメッシュ式ネブライザです。薬液ボトルとメッシュキャップが一体化されているため、洗浄、組み立てが容易です。大きく傾けても、思い通りの角度で吸入が可能です。専用ACアダプター、持ち運びに便利なポーチがついています。

仕様本体セット付属品マウスピース・ラージマスク・スモールマスク・専用ACアダプタ・ポーチ材質本体/ABS樹脂、薬液ボトル/PC(ポリカーボネート)、マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウスピース/シリコーン消費電力(W)約2電源単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)・専用ACアダプタ(付属)方式噴霧:メッシュ式本体寸法(mm)41.5×45×93本体質量(g)101(電池含まず)ボトル容量(mL)薬液:8mL噴霧量(L/min)0.2以上(0.9%生理食塩水噴霧時)アズワン品番7-8147-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00231001030粒子径(μm)噴霧:約5医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54545463ES-MN100ZH
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする