堀内製作所
スポイト薬瓶 オーバーキャップ付き 9mL G-04シリーズ
スポイト部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
材質
スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)
27×27×68
容量(mL)
9
内容量
1個
注意
※スポイト部・オーバーキャップ単品の販売はしておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54545567
G-04
茶
7-8152-01
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
54545576
G-04
ブルー
7-8152-02
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54545585
G-04
透明
7-8152-03
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください