堀内製作所
スポイト薬瓶 9mL G-03シリーズ
薬品を必要量だけ分けて保管・使用することができます。空気抜きのため、瓶の淵に切り込みが入っています。
材質
スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)
27×27×71
容量(mL)
9
内容量
1個
注意
※スポイト部のみの販売はしておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54545594
G-03
茶
7-8153-01
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54545603
G-03
ブルー
7-8153-02
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54545619
G-03
透明
7-8153-03
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください