曜日別特売

薬瓶 8mL G-00シリーズ

薬瓶 8mL G-00シリーズ - 堀内製作所薬瓶 8mL G-00シリーズ - 堀内製作所薬瓶 8mL G-00シリーズ - 堀内製作所

薬品容器から分けて保管、使用するガラス瓶です。

寸法(mm)26.5×26.5×53容量(mL)8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54545628G-007-8154-01
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
54545637G-00ブルー7-8154-02
1,780
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
54545646G-00乳白7-8154-03
1,780
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
54545655G-00グリーン7-8154-04
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
54545664G-00透明7-8154-05
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする