曜日別特売

オコクリーナー 5本入

オコクリーナー 5本入 - マイクロテックオコクリーナー 5本入 - マイクロテックオコクリーナー 5本入 - マイクロテックオコクリーナー 5本入 - マイクロテックオコクリーナー 5本入 - マイクロテックオコクリーナー 5本入 - マイクロテック

歯牙エナメル質を傷つけることなく、プロフェッショナルな仕上げが可能です。研削によりレジン基質を使い切った時、14ミクロンのジルコンを豊富に含んだ新しいファイバーグラス部分が露出し、研削効率を持続させます。

用途歯牙表面の着色除去、余剰セメント除去、コンポジット充填物の研削、ブラケット除去後のボンディング材除去仕様アソート5本入セット内容No.1、2、3、4、5×各1本アズワン品番7-8165-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000636医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54545698ok000001
5,700
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする