コンテック
ホイッスルLEDフラッシュライト GLOW FREE KEシリーズ
ホイッスル付きの3つの点灯パターンがあるライトです。スケルトンボディの為、360度赤色フラッシュが発光します。
付属品
カラビナ、ストラップ
材質
本体/AS樹脂、ストラップ/ポリエステル、カラビナ/アルミニウム
質量(g)
約27(電池・付属品含まず)
電源
単4乾電池×1本(別売)
本体寸法(mm)
約91×29×27
点灯方式
OFF→白色→赤色→赤色フラッシュ→OFF(約50分で自動消灯)
明るさ(Lm)
白色LED/約13
LED使用数(個)
高輝度白色LED×1灯 (約4時間使用可能)、高輝度赤色LED×2灯(常灯:約2.5時間使用可能、点滅:約4.5時間使用可能)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54545725
KE-80
グリーン
7-8167-01
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
54545734
KE-81
ブルー
7-8167-02
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
54545743
KE-82
ピンク
7-8167-03
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
54545759
KE-83
クリア
7-8167-04
¥
1,410
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください