曜日別特売

保管運搬用麻酔薬管理トレー Rainbow Trays(TM) タンパーエビデントトレー

保管運搬用麻酔薬管理トレー Rainbow Trays(TM) タンパーエビデントトレー - Uvamed保管運搬用麻酔薬管理トレー Rainbow Trays(TM) タンパーエビデントトレー - Uvamed

ISOに基づく色分けにより、薬剤の識別が容易になります。カラーコードラベルに加えてこのトレーを使用することで、誤投与のリスクを低減できます。開封の有無が確認できるタンパーエビデントラベルが付属しています。

【トレイ】バイオレット(昇圧薬)、グリーン(抗コリン薬)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×243×30アズワン品番7-8185-01内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【紫】6×21.5×2.2、【緑】4×21.5×2.2内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54545795-
17,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする