アズワン
マイクロ持針器 反型
ラウンドハンドルのため操作性に優れています。
材質
ステンレス
全長(mm)
185
先端幅(mm)
1
アズワン品番
7-8187-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000026
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54545838
NVMNH 79
¥
70,000
¥
69,300
¥
76,230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000