アズワン
マイクロ NVMシリーズ リングピンセット チタン製
ステンレス製と比較して軽量です。ラウンドハンドルのため操作性に優れています。
材質
チタン
先端幅(mm)
1.1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000038
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54545847
NVMRF 70/T
150
7-8188-01
¥
55,000
¥
54,450
¥
59,895
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54545856
NVMRF 71/T
185
7-8188-02
¥
58,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000