アズワン
ラウンドハンドルマイクロピンセット チタン製 NVMFシリーズ
ステンレス製と比較して軽量です。ラウンドハンドルのため操作性に優れています。
材質
チタン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000038
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54545865
NVMF 60/T
150
0.4
7-8189-01
¥
49,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54545874
NVMF 61/T
150
0.4
7-8189-02
¥
49,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54545883
NVMF 62/T
180
0.5
7-8189-03
¥
58,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54545899
NVMF 63/T
180
0.5
7-8189-04
¥
58,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000