ブルドッグクランプ チタン製 NVBCシリーズ

ブルドッグクランプ チタン製 NVBCシリーズ - アズワンブルドッグクランプ チタン製 NVBCシリーズ - アズワンブルドッグクランプ チタン製 NVBCシリーズ - アズワンブルドッグクランプ チタン製 NVBCシリーズ - アズワンブルドッグクランプ チタン製 NVBCシリーズ - アズワンブルドッグクランプ チタン製 NVBCシリーズ - アズワン
材質チタン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000028医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
全長(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54545944NVBC 41/T307-8191-01
30,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54545953NVBC 42/T357-8191-02
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54545969NVBC 43/T357-8191-03
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54545978NVBC 45/T407-8191-04
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54545987NVBC 46/T507-8191-05
35,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54545996NVBC 47/T507-8191-06
35,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54546005NVBC 48/T307-8191-07
33,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月上旬
54546014NVBC 49/T307-8191-08
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54546023NVBC 50/T357-8191-09
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54546039NVBC 51/T357-8191-10
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54546048NVBC 52/T407-8191-11
35,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54546057NVBC 53/T407-8191-12
35,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54546066NVBC 54/T487-8191-13
38,000
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54546075NVBC 55/T487-8191-14
38,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54546084NVBC 56/T30強弯7-8191-15
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54546093NVBC 57/T30強弯7-8191-16
33,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
54546109NVBC 59/T35強弯7-8191-17
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54546118NVBC 60/T40強弯7-8191-18
35,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54546127NVBC 61/T40強弯7-8191-19
35,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54546136NVBC 62/T45強弯7-8191-20
38,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54546145NVBC 63/T45強弯7-8191-21
38,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする